Motion
86659786
2 - 4-1/2 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 5" de longitud;Parcialmente roscado, Acero grado 5 , Sin recubrimiento, 3" Hex
Artículo MI #11770000
No. Fabricante 86659786
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2 - 4-1/2 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 5" de longitud;Parcialmente roscado, Acero grado 5 , Sin recubrimiento, 3" Hex
Artículo MI #11770000
No. Fabricante 86659786
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    3 pulg.
  • Longitud
    5 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    2 - 4-1/2 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 5
  • Rosca estándar
    UNC
  • Roscado
    Parcialmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
86659786 86659786 2-4.5 X 5 GR 5 HEX HEA
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"