Especificaciones
Dimensiones
- Longitud8.00 mm
- Tipo de medición de longitudLongitud total
- Tamaño de la roscaM4x0.70
Detalles
- Tipo de variadorRanurado
- Sujetador estándarDIN 963
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de cabezalPlano
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8, A2
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Rosca estándarSistema métrico grueso
- Tipo de lavadoraSin arandela
Descripción general
- Los tipos de cabeza plana tienen superficies planas que se estrechan hacia el cuerpo del tornillo para permitir el avellanado
- El cabezal plano queda a ras de la pieza de trabajo
- Los tornillos de máquina sin arandelas se pueden utilizar con arandelas planas y de bloqueo
- Los tipos de accionamiento ranurados se utilizan con controladores de hoja plana
- Tienen una ranura lineal que recorre la longitud de la cabeza
- Los destornilladores deben estar centrados en la ranura durante el apriete o se deslizarán y dañarán el dispositivo de fijación
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.