Motion
86853223
Arandela de bloqueo dividida - 6.1 mm D.I., 0.5830 pulg. D.E., 0.0780 pulg. Grosor, Material de acero aleado, Acabado galvanizado
Artículo MI #11770216
No. Fabricante 86853223
Precio11.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo dividida - 6.1 mm D.I., 0.5830 pulg. D.E., 0.0780 pulg. Grosor, Material de acero aleado, Acabado galvanizado
Artículo MI #11770216
No. Fabricante 86853223

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior máximo
    0.3220 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    0.5830 pulg.
  • Espesor máximo
    0.1250 pulg.
  • Diámetro interior mínimo
    0.3140 pulg.
  • Diámetro exterior mínimo
    0.4890 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/16
  • Grosor
    0.0780 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 127
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Dureza
    Rockwell C44-C51 HBS
  • Material
    Acero de aleación
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares
  • Sistema de medición
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
86853223 86853223 5/16" HI-ALLOY 50/PK L
  • Las arandelas de bloqueo divididas tienen una división en un punto a lo largo de su diámetro exterior, lo que crea compresión y tensión para bloquear la tuerca en su lugar. Las arandelas de seguridad divididas se utilizan en aplicaciones de alta vibración.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"