Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo0.3850 pulg.
- Diámetro exterior máximo0.6800 pulg.
- Espesor máximo0.1400 pulg.
- Diámetro interior mínimo0.3770 pulg.
- Diámetro exterior mínimo0.5860 pulg.
- Tamaño del tornillo3/8
- Grosor0.0940 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarDIN 127
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- DurezaRockwell C44-C51 HBS
- MaterialAcero de aleación
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
- Sistema de mediciónSistema métrico
Descripción general
- Las arandelas de bloqueo divididas tienen una división en un punto a lo largo de su diámetro exterior, lo que crea compresión y tensión para bloquear la tuerca en su lugar. Las arandelas de seguridad divididas se utilizan en aplicaciones de alta vibración.