Motion
86853256
Arandela de bloqueo dividida - 14.2 mm D.I., 0.8690 pulg. D.E., 0.1250 pulg. Grosor, Material de acero aleado, Acabado galvanizado
Artículo MI #11770219
No. Fabricante 86853256
Precio17.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo dividida - 14.2 mm D.I., 0.8690 pulg. D.E., 0.1250 pulg. Grosor, Material de acero aleado, Acabado galvanizado
Artículo MI #11770219
No. Fabricante 86853256

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio17.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior máximo
    0.5120 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    0.8690 pulg.
  • Espesor máximo
    0.1720 pulg.
  • Diámetro interior mínimo
    0.5020 pulg.
  • Diámetro exterior mínimo
    0.7790 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/2
  • Grosor
    0.1250 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 127
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Dureza
    Rockwell C44-C51 HBS
  • Material
    Acero de aleación
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares
  • Sistema de medición
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
86853256 86853256 1/2" HI-ALLOY 25/PK LO
  • Las arandelas de bloqueo divididas tienen una división en un punto a lo largo de su diámetro exterior, lo que crea compresión y tensión para bloquear la tuerca en su lugar. Las arandelas de seguridad divididas se utilizan en aplicaciones de alta vibración.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"