Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal7/16 pulg.
- Longitud3/4 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-20 pulg.
Detalles
- RecubrimientoRecubierto de zinc
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 8
- Rosca estándarUNC
- RoscadoParcialmente roscado
Descripción general
Descripción del fabricante
86853272 86853272 1/4-20X3/4"GR8 15/PK H
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.