Motion
87723508
Tornillo de 5/16", acero de aleación SAE 1035-1050 Arandela plana USS 0.37" D.I. x 0.905" D.E., 0.104" de grosor, acabado en dicromato amarillo zinc
Artículo MI #11770293
No. Fabricante 87723508
Precio33.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de 5/16", acero de aleación SAE 1035-1050 Arandela plana USS 0.37" D.I. x 0.905" D.E., 0.104" de grosor, acabado en dicromato amarillo zinc
Artículo MI #11770293
No. Fabricante 87723508

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio33.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.3700 pulg.
  • Rango de diámetro interior
    ~0.3900 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.9050 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    0.8680 pulg.~
  • Tamaño del tornillo
    5/16
  • Grosor
    0.1040 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Dicromato amarillo zinc
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    AAG 1035-1050
  • Tipo
    USS

Descripción general

Descripción del fabricante
87723508 87723508 5/16"USS HI-ALLOY 50PK
  • Las arandelas planas USS (estándar de los Estados Unidos) son más gruesas, tienen diámetros exteriores más grandes y no encajan tan bien alrededor de los pernos como las arandelas SAE (Society of Automotive Engineers).

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo