Motion
87723524
Tornillo de 7/16", acero de aleación SAE 1035-1050 Arandela plana USS 0.495" D.I. x 1.28" D.E., 0.104" de grosor, acabado en dicromato amarillo zinc
Artículo MI #11770295
No. Fabricante 87723524
Precio33.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de 7/16", acero de aleación SAE 1035-1050 Arandela plana USS 0.495" D.I. x 1.28" D.E., 0.104" de grosor, acabado en dicromato amarillo zinc
Artículo MI #11770295
No. Fabricante 87723524

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio33.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.4950 pulg.
  • Rango de diámetro interior
    ~0.5120 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.2800 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    1.2400 pulg.~
  • Tamaño del tornillo
    7/16
  • Grosor
    0.1040 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Dicromato amarillo zinc
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    AAG 1035-1050
  • Tipo
    USS

Descripción general

Descripción del fabricante
87723524 87723524 7/16"USS HI-ALLOY 25PK
  • Las arandelas planas USS (estándar de los Estados Unidos) son más gruesas, tienen diámetros exteriores más grandes y no encajan tan bien alrededor de los pernos como las arandelas SAE (Society of Automotive Engineers).

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo