Motion
87829099
M12x1.75 Tornillo métrico grueso, 90mm OAL de accionamiento ranurado para máquina - Cabeza plana, acero inoxidable grado 18-8 y A2 , sin recubrimiento, sin arandela
Artículo MI #11770345
No. Fabricante 87829099
Precio10.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M12x1.75 Tornillo métrico grueso, 90mm OAL de accionamiento ranurado para máquina - Cabeza plana, acero inoxidable grado 18-8 y A2 , sin recubrimiento, sin arandela
Artículo MI #11770345
No. Fabricante 87829099

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio10.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    90.00 mm
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la rosca
    M12x1.75

Detalles

  • Tipo de variador
    Ranurado
  • Sujetador estándar
    DIN 963
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cabezal
    Plano
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8, A2
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Tipo de lavadora
    Sin arandela

Descripción general

Descripción del fabricante
87829099 87829099 M12X90 A2 18-8 RANURA SS
  • Los tipos de cabeza plana tienen superficies planas que se estrechan hacia el cuerpo del tornillo para permitir el avellanado
  • El cabezal plano queda a ras de la pieza de trabajo
  • Los tornillos de máquina sin arandelas se pueden utilizar con arandelas planas y de bloqueo
  • Los tipos de accionamiento ranurados se utilizan con controladores de hoja plana
  • Tienen una ranura lineal que recorre la longitud de la cabeza
  • Los destornilladores deben estar centrados en la ranura durante el apriete o se deslizarán y dañarán el dispositivo de fijación
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"