Motion
87847174
3/8" Diámetro del hombro x 3" Longitud del hombro, 5/16-18 UNC, Tornillo de hombro hexagonal; 4140 Acero de aleación con parche de bloqueo de nailon, 1/4" Altura de la cabeza x 9/16" Diámetro de la cabeza
Artículo MI #11770357
No. Fabricante 87847174
Precio8.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8" Diámetro del hombro x 3" Longitud del hombro, 5/16-18 UNC, Tornillo de hombro hexagonal; 4140 Acero de aleación con parche de bloqueo de nailon, 1/4" Altura de la cabeza x 9/16" Diámetro de la cabeza
Artículo MI #11770357
No. Fabricante 87847174

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio8.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    9/16 pulg.
  • Altura del cabezal
    1/4 pulg.
  • Tamaño de llave hexagonal
    3/8in
  • Diámetro del hombro
    3/8 pulg.
  • Longitud del hombro
    3 pulg.
  • Profundidad de la rosca
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    ASME/ANSI B18.3; ASTM F835; IFI 124
  • Material
    Aleación de acero con parche de bloqueo de nailon
  • Calidad del material
    4140
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
87847174 87847174 3/8X3 CON ZAPATOS DE PARCHE DE NILO
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales. La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"