Motion
87847596
1/2" Diámetro del hombro x 3-1/4" Longitud del hombro, 3/8-16 UNC, Tornillo de hombro hexagonal; 4140 Acero de aleación con parche de bloqueo de nailon, 5/16" Altura de la cabeza x 3/4" Diámetro de la cabeza
Artículo MI #11770373
No. Fabricante 87847596
Precio14.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2" Diámetro del hombro x 3-1/4" Longitud del hombro, 3/8-16 UNC, Tornillo de hombro hexagonal; 4140 Acero de aleación con parche de bloqueo de nailon, 5/16" Altura de la cabeza x 3/4" Diámetro de la cabeza
Artículo MI #11770373
No. Fabricante 87847596

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio14.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    3/4 pulg.
  • Altura del cabezal
    5/16 pulg.
  • Tamaño de llave hexagonal
    3/8in
  • Diámetro del hombro
    1/2 pulg.
  • Longitud del hombro
    3-1/4 pulg.
  • Profundidad de la rosca
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    ASME/ANSI B18.3; ASTM F835; IFI 124
  • Material
    Aleación de acero con parche de bloqueo de nailon
  • Calidad del material
    4140
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
87847596 87847596 1/2X3-1/4 CON PARCHE DE NILO
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales. La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good