Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza7/8 pulg.
- Altura del cabezal3/8 pulg.
- Tamaño de llave hexagonal1/2in
- Diámetro del hombro5/8 pulg.
- Longitud del hombro1-3/4 pulg.
- Profundidad de la rosca3/4 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-13
Detalles
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- Sujetador estándarASME/ANSI B18.3; ASTM F835; IFI 124
- MaterialAleación de acero con parche de bloqueo de nailon
- Calidad del material4140
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales. La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.