Motion
87849477
3/4" Diámetro del hombro x 2-3/4" Longitud del hombro, 5/8-11 UNC, Tornillo de hombro hexagonal;4140 Acero de aleación con parche de bloqueo de nailon, 1/2" Altura de la cabeza x 1" Diámetro de la cabeza
Artículo MI #11770390
No. Fabricante 87849477
Precio28.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/4" Diámetro del hombro x 2-3/4" Longitud del hombro, 5/8-11 UNC, Tornillo de hombro hexagonal;4140 Acero de aleación con parche de bloqueo de nailon, 1/2" Altura de la cabeza x 1" Diámetro de la cabeza
Artículo MI #11770390
No. Fabricante 87849477

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio28.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1 pulg.
  • Altura del cabezal
    1/2 pulg.
  • Tamaño de llave hexagonal
    1/8in
  • Diámetro del hombro
    3/4 pulg.
  • Longitud del hombro
    2-3/4 pulg.
  • Profundidad de la rosca
    7/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    ASME/ANSI B18.3; ASTM F835; IFI 124
  • Material
    Aleación de acero con parche de bloqueo de nailon
  • Calidad del material
    4140
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
87849477 87849477 3/4X2-3/4 CON PARCHE DE NILO
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales. La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"