Especificaciones
Dimensions
- Inside Diameter0.0470 in - 3/64 in
- Outside Diameter0.1410 in - 9/64 in
- Grosor1/32 pulg.
Details
- Forma de sección transversalRonda
- Número de tablero002
- Costa del durómetro65 - 75
- MaterialEPDM
- Tipo de productoJuntas tóricas
Descripción general
Descripción del fabricante
87865762 87865762 -2 75/PK EPDM 70 ORING
- EPDM (Etilen propileno) es ideal para fluidos hidráulicos a base de éster de fosfato. Proporciona resistencia a la intemperie, abrasión, agua caliente, vapor, fluidos de silicona, ácidos diluidos y cetonas diluidas. No es resistente a los fluidos de petróleo ni a los lubricantes de diésteres.
- Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.