Especificaciones
Dimensions
- Inside Diameter1.7500 in - 1-3/4 in
- Outside Diameter1.9380 in - 1-15/16 in
- Grosor3/32 pulg.
Details
- Forma de sección transversalRonda
- Número de tablero132
- Costa del durómetro65 - 75
- MaterialEPDM
- Tipo de productoJuntas tóricas
Descripción general
Descripción del fabricante
87866174 87866174 -132 50/PK EPDM 70 ORI
- EPDM (Etilen propileno) es ideal para fluidos hidráulicos a base de éster de fosfato. Proporciona resistencia a la intemperie, abrasión, agua caliente, vapor, fluidos de silicona, ácidos diluidos y cetonas diluidas. No es resistente a los fluidos de petróleo ni a los lubricantes de diésteres.
- Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.