Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro3.2500 pulg. - 3-1/4 pulg.
- Exterior Diámetro3.5000 pulg. - 3-1/2 pulg.
- Grosor1/8 pulg.
Detalles
- Forma de sección transversalRonda
- Número de tablero236
- Costa del durómetro65 - 75
- MaterialEPDM
- Tipo de productoJuntas tóricas
Descripción general
- EPDM (Etilen propileno) es ideal para fluidos hidráulicos a base de éster de fosfato. Proporciona resistencia a la intemperie, abrasión, agua caliente, vapor, fluidos de silicona, ácidos diluidos y cetonas diluidas. No es resistente a los fluidos de petróleo ni a los lubricantes de diésteres.
- Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.