Motion
87866992
1/8" de grosor, sección transversal redonda, Shore 65 - 75, -65 a 300°F EPDM (Etilen propileno) es ideal para fluidos hidráulicos a base de éster de fosfato. Proporciona resistencia a la intemperie, abrasión, agua caliente, vapor, fluidos de silicona, ácidos diluidos y cetonas diluidas. No es resistente a los fluidos de petróleo ni a los lubricantes de diésteres.|Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.
Artículo MI #11770513
No. Fabricante 87866992
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/8" de grosor, sección transversal redonda, Shore 65 - 75, -65 a 300°F EPDM (Etilen propileno) es ideal para fluidos hidráulicos a base de éster de fosfato. Proporciona resistencia a la intemperie, abrasión, agua caliente, vapor, fluidos de silicona, ácidos diluidos y cetonas diluidas. No es resistente a los fluidos de petróleo ni a los lubricantes de diésteres.|Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.
Artículo MI #11770513
No. Fabricante 87866992
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    5.7500 pulg. - 5-3/4 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6.0000 pulg. - 6 pulg.
  • Grosor
    1/8 pulg.

Detalles

  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Número de tablero
    256
  • Costa del durómetro
    65 - 75
  • Material
    EPDM
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas

Descripción general

Descripción del fabricante
87866992 87866992 -256 9/PK EPDM 70 ORIN
  • EPDM (Etilen propileno) es ideal para fluidos hidráulicos a base de éster de fosfato. Proporciona resistencia a la intemperie, abrasión, agua caliente, vapor, fluidos de silicona, ácidos diluidos y cetonas diluidas. No es resistente a los fluidos de petróleo ni a los lubricantes de diésteres.
  • Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo