Motion
87907051
Tornillo de chapa metรกlica ranurado de cabeza plana #7 , 1/2" de longitud bajo la cabeza, AISI 1016, ASME B18.6.3, ASME B18.6.4 y SAE J933, Grado 1016-1024
Artรญculo MI #11770682
No. Fabricante 87907051
Precio0.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artรญculo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de chapa metรกlica ranurado de cabeza plana #7 , 1/2" de longitud bajo la cabeza, AISI 1016, ASME B18.6.3, ASME B18.6.4 y SAE J933, Grado 1016-1024
Artรญculo MI #11770682
No. Fabricante 87907051

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envรญo
Este producto requiere una Solicitud de Cotizaciรณn
Precio0.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1/2 pulg.
  • Tipo de mediciรณn de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaรฑo del tornillo
    #7

Detalles

  • Tipo de variador
    Ranurado
  • Sujetador estรกndar
    AISI 1016; ASME B18.6.3; ASME B18.6.4; SAE J933
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Tipo de cabezal
    Bandeja
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1016-1024
  • Tipo de punto
    Tipo AB

Descripciรณn general

Descripciรณn del fabricante
87907051 87907051 7X1/2 PH SL AUTOTAP S
  • Los tipos de cabezas planas tienen cabezas cilรญndricas con bordes redondeados y superficies de cojinetes planas
  • Su baja altura de la cabeza y su gran diรกmetro proporcionan una mayor potencia de conducciรณn
  • Los tipos de accionamiento ranurados se utilizan con controladores de hoja plana
  • Tienen una ranura lineal que recorre la longitud de la cabeza
  • Los destornilladores deben estar centrados en la ranura durante el apriete o se deslizarรกn y daรฑarรกn el dispositivo de fijaciรณn
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosiรณn que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosiรณn, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
  • Los tornillos tipo AB tienen el punto de ubicaciรณn afilado de los tornillos tipo A y el tamaรฑo de rosca de los tornillos tipo B
  • Se utilizan para cortar roscas en chapa fina.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuaciรณn para obtener mรกs informaciรณn sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo