Especificaciones
Dimensions
- Longitud3/4 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Tamaño del tornillo#14
Details
- Tipo de variadorRanurado
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- Tipo de cabezalBandeja
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 2
- Tipo de puntoTipo A
Descripción general
Descripción del fabricante
87907481 87907481 14X 3/4L PH SL AUTOTA
- Los tipos de cabezas planas tienen cabezas cilíndricas con bordes redondeados y superficies de cojinetes planas
- Su baja altura de la cabeza y su gran diámetro proporcionan una mayor potencia de conducción
- Los tipos de accionamiento ranurados se utilizan con controladores de hoja plana
- Tienen una ranura lineal que recorre la longitud de la cabeza
- Los destornilladores deben estar centrados en la ranura durante el apriete o se deslizarán y dañarán el dispositivo de fijación
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
- Los tornillos de tipo A tienen puntas afiladas y roscas gruesas
- Se utilizan para cortar roscas en orificios perforados o perforados en chapa metálica fina.