Motion
87907903
N.o 12 Tornillo de chapa metálica ranurado con cabeza hexagonal, 1" de longitud bajo la cabeza, grado 2
Artículo MI #11770752
No. Fabricante 87907903
Precio0.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
N.o 12 Tornillo de chapa metálica ranurado con cabeza hexagonal, 1" de longitud bajo la cabeza, grado 2
Artículo MI #11770752
No. Fabricante 87907903

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño del tornillo
    #12

Detalles

  • Tipo de variador
    Ranurado
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Tipo de cabezal
    Arandela hexagonal
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Tipo de punto
    Tipo AB

Descripción general

Descripción del fabricante
87907903 87907903 12X 1 HX HD SL AUTOTA
  • Los tipos de cabeza de arandela hexagonal tienen una arandela metálica en la base de la cabeza de seis lados que distribuye la tensión y protege el acabado superficial de la pieza de trabajo
  • Los tipos de accionamiento ranurados se utilizan con controladores de hoja plana
  • Tienen una ranura lineal que recorre la longitud de la cabeza
  • Los destornilladores deben estar centrados en la ranura durante el apriete o se deslizarán y dañarán el dispositivo de fijación
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
  • Los tornillos tipo AB tienen el punto de ubicación afilado de los tornillos tipo A y el tamaño de rosca de los tornillos tipo B
  • Se utilizan para cortar roscas en chapa fina.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno