Especificaciones
Dimensiones
- Longitud3/4 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Tamaño del tornillo#10
Detalles
- Tipo de variadorPhillips
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- Tipo de cabezalBandeja
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 2
- Tipo de puntoTipo AB
Descripción general
- Los tipos de cabezas planas tienen cabezas cilíndricas con bordes redondeados y superficies de cojinetes planas
- Su baja altura de la cabeza y su gran diámetro proporcionan una mayor potencia de conducción
- Los tipos de unidades Phillips tienen una ranura en forma de cruz y se utilizan con unidades Phillips
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
- Los tornillos tipo AB tienen el punto de ubicación afilado de los tornillos tipo A y el tamaño de rosca de los tornillos tipo B
- Se utilizan para cortar roscas en chapa fina.