Motion
87908604
Tornillo Phillips de metal en lámina con cabeza plana #10 , 2-1/2" de longitud bajo la cabeza, grado 2
Artículo MI #11770804
No. Fabricante 87908604
Precio0.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo Phillips de metal en lámina con cabeza plana #10 , 2-1/2" de longitud bajo la cabeza, grado 2
Artículo MI #11770804
No. Fabricante 87908604
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
Precio0.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    2-1/2 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño del tornillo
    #10

Detalles

  • Tipo de variador
    Phillips
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Tipo de cabezal
    Bandeja
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Tipo de punto
    Tipo AB

Descripción general

Descripción del fabricante
87908604 87908604 10X 2 1/2 PH PHL AUTO
  • Los tipos de cabezas planas tienen cabezas cilíndricas con bordes redondeados y superficies de cojinetes planas
  • Su baja altura de la cabeza y su gran diámetro proporcionan una mayor potencia de conducción
  • Los tipos de unidades Phillips tienen una ranura en forma de cruz y se utilizan con unidades Phillips
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
  • Los tornillos tipo AB tienen el punto de ubicación afilado de los tornillos tipo A y el tamaño de rosca de los tornillos tipo B
  • Se utilizan para cortar roscas en chapa fina.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo