Motion
87908950
N.o 6 Tornillo Phillips de metal de cabeza plana, 1-1/4" OAL, Grado 2
Artículo MI #11770836
No. Fabricante 87908950
Precio0.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
N.o 6 Tornillo Phillips de metal de cabeza plana, 1-1/4" OAL, Grado 2
Artículo MI #11770836
No. Fabricante 87908950
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
Precio0.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1-1/4 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño del tornillo
    #6

Detalles

  • Tipo de variador
    Phillips
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Tipo de cabezal
    Plano
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Tipo de punto
    Tipo AB

Descripción general

Descripción del fabricante
87908950 87908950 6X 1 1/4 FH PHL AUTOT
  • Los sujetadores de cabeza plana tienen superficies planas que se estrechan hacia el cuerpo del tornillo para permitir el avellanado
  • El cabezal plano queda a ras de la pieza de trabajo
  • Los tipos de unidades Phillips tienen una ranura en forma de cruz y se utilizan con unidades Phillips
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
  • Los tornillos tipo AB tienen el punto de ubicación afilado de los tornillos tipo A y el tamaño de rosca de los tornillos tipo B
  • Se utilizan para cortar roscas en chapa fina.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo