Especificaciones
Dimensiones
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Tamaño de la rosca#6-32
Detalles
- Tipo de variadorRanurado
- Sujetador estándarASME B18.6.3; AAG J82
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- Tipo de cabezalRonda
- MaterialAcero
- Calidad del materialJ82
- Rosca estándarUNC
- Tipo de lavadoraSin arandela
Descripción general
Descripción del fabricante
87909990 87909990 6-32X 5/8 MÁQUINA DE SL DE RH
- Los tornillos de máquina sin arandelas se pueden utilizar con arandelas planas y de bloqueo
- Los tipos de cabeza redonda tienen forma de cúpula con superficies planas de cojinetes
- Tienen alturas de cabeza más altas que los sujetadores de cabeza plana
- Los tipos de accionamiento ranurados se utilizan con controladores de hoja plana
- Tienen una ranura lineal que recorre la longitud de la cabeza
- Los destornilladores deben estar centrados en la ranura durante el apriete o se deslizarán y dañarán el dispositivo de fijación
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.