Motion
87910659
#10-32 UNF, Tornillo para máquina de accionamiento ranurado de 1" de longitud bajo la cabeza - Cabeza redonda, Acero aleado, Acabado chapado en zinc, Sin arandela
Artículo MI #11770944
No. Fabricante 87910659
Precio0.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#10-32 UNF, Tornillo para máquina de accionamiento ranurado de 1" de longitud bajo la cabeza - Cabeza redonda, Acero aleado, Acabado chapado en zinc, Sin arandela
Artículo MI #11770944
No. Fabricante 87910659

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    #10-32

Detalles

  • Tipo de variador
    Ranurado
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Tipo de cabezal
    Ronda
  • Material
    Acero de aleación
  • Rosca estándar
    UNF
  • Tipo de lavadora
    Sin arandela

Descripción general

Descripción del fabricante
87910659 87910659 10-32X 1 MÁQUINA DE SL DERECHA
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero
  • Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste
  • Los tornillos de máquina sin arandelas se pueden utilizar con arandelas planas y de bloqueo
  • Los tipos de cabeza redonda tienen forma de cúpula con superficies planas de cojinetes
  • Tienen alturas de cabeza más altas que los sujetadores de cabeza plana
  • Los tipos de accionamiento ranurados se utilizan con controladores de hoja plana
  • Tienen una ranura lineal que recorre la longitud de la cabeza
  • Los destornilladores deben estar centrados en la ranura durante el apriete, de lo contrario se resbalarán y dañarán el dispositivo de fijación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo