Motion
87912747
1/4-20 UNC, Tornillo para máquina de accionamiento ranurado OAL de 1-1/2" - Cabeza plana, Acero de grado 2 , Acabado galvanizado, Sin arandela
Artículo MI #11771093
No. Fabricante 87912747
Precio0.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4-20 UNC, Tornillo para máquina de accionamiento ranurado OAL de 1-1/2" - Cabeza plana, Acero de grado 2 , Acabado galvanizado, Sin arandela
Artículo MI #11771093
No. Fabricante 87912747

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20

Detalles

  • Tipo de variador
    Ranurado
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Tipo de cabezal
    Plano
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo de lavadora
    Sin arandela

Descripción general

Descripción del fabricante
87912747 87912747 1/4-20X 1 1/2 FH SL MA
  • Los tipos de cabeza plana tienen superficies planas que se estrechan hacia el cuerpo del tornillo para permitir el avellanado
  • El cabezal plano queda a ras de la pieza de trabajo
  • Los tornillos de máquina sin arandelas se pueden utilizar con arandelas planas y de bloqueo
  • Los tipos de accionamiento ranurados se utilizan con controladores de hoja plana
  • Tienen una ranura lineal que recorre la longitud de la cabeza
  • Los destornilladores deben estar centrados en la ranura durante el apriete o se deslizarán y dañarán el dispositivo de fijación
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo