Motion
87914396
#10-32 UNF, Tornillo Phillips para máquina de accionamiento bajo la cabeza de 3/8" de longitud - Cabeza redonda, Acero grado 2 , Acabado chapado en zinc, Sin arandela
Artículo MI #11771212
No. Fabricante 87914396
Price$0.18/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#10-32 UNF, Tornillo Phillips para máquina de accionamiento bajo la cabeza de 3/8" de longitud - Cabeza redonda, Acero grado 2 , Acabado chapado en zinc, Sin arandela
Artículo MI #11771212
No. Fabricante 87914396

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$0.18/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    #10-32

Details

  • Tipo de variador
    Phillips
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Tipo de cabezal
    Ronda
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Rosca estándar
    UNF
  • Tipo de lavadora
    Sin arandela

Descripción general

Descripción del fabricante
87914396 87914396 10-32X 3/8 MÁQUINA PHL RH
  • Los tornillos de máquina sin arandelas se pueden utilizar con arandelas planas y de bloqueo
  • Los tipos de unidades Phillips tienen una ranura en forma de cruz y se utilizan con unidades Phillips
  • Para evitar daños en el cabezal del dispositivo de fijación y la superficie sujeta, el diseño de la transmisión fuerza al conductor a retirarse cuando el dispositivo de fijación está suficientemente apretado
  • Los tipos de cabeza redonda tienen forma de cúpula con superficies planas de cojinetes
  • Tienen alturas de cabeza más altas que los sujetadores de cabeza plana
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo