Especificaciones
Dimensiones
- Longitud2 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Tamaño de la rosca7/16-14
Detalles
- Sujetador estándarASTM A307
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- GradoGrado 2
- MaterialAcero
- Tipo de cuelloCuadrado estándar
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.