Especificaciones
Dimensions
- Longitud3-1/2 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Tamaño del tornillo1/4 pulg.
Details
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- Tipo de cabezalHexagonal
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 2
Descripción general
Descripción del fabricante
87918975 87918975 1/4X 3 1/2 HX HD LAG S
- Los tipos de cabeza hexagonal tienen superficies de cojinete planas, esquinas afiladas y seis lados uniformes
- Se utilizan con arandelas planas y se aprietan con llaves en aplicaciones de espacio limitado
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.