Motion
87919536
Arandela de bloqueo dividida - 12.20 mm D.I., 18.00 mm D.E., 2.50 mm Grosor, Material de acero inoxidable, Acabado sin recubrimiento
Artículo MI #11771350
No. Fabricante 87919536
Precio0.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo dividida - 12.20 mm D.I., 18.00 mm D.E., 2.50 mm Grosor, Material de acero inoxidable, Acabado sin recubrimiento
Artículo MI #11771350
No. Fabricante 87919536

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior máximo
    12.70 mm
  • Diámetro exterior máximo
    18.00 mm
  • Espesor máximo
    0.0470 pulg.
  • Diámetro interior mínimo
    12.20 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    35.90mm
  • Tamaño del tornillo
    M12
  • Grosor
    2.50 mm

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 7980
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dureza
    Rockwell C44-C51 HBS
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares
  • Sistema de medición
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
87919536 87919536 M12 A2 18-8 ACERO INOXIDABLE HI-COLL
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo