Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior5/32 pulg.
- Rango de diámetro interior0.1510 pulg.~
- Espesor máximo3/64 pulg.
- Diámetro exterior3/8 pulg.
- Rango de diámetro exterior0.3700 pulg.~
- Tamaño del tornillo#6
- Grosor0.0360 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero
- TipoAAG
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.