Motion
87920278
Arandela de bloqueo dividida - 0.1140 pulg. D.I., 0.2230 pulg. D.E., 0.0250 pulg. Grosor, Material de acero, Acabado galvanizado
Artículo MI #11771390
No. Fabricante 87920278
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo dividida - 0.1140 pulg. D.I., 0.2230 pulg. D.E., 0.0250 pulg. Grosor, Material de acero, Acabado galvanizado
Artículo MI #11771390
No. Fabricante 87920278
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior máximo
    0.1200 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    0.2230 pulg.
  • Espesor máximo
    0.0620 pulg.
  • Diámetro interior mínimo
    0.1140 pulg.
  • Diámetro exterior mínimo
    0.2090 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #4
  • Grosor
    0.0250 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 127
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Dureza
    Rockwell C44-C51 HBS
  • Material
    Acero
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares
  • Sistema de medición
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
87920278 87920278 4 TAMAÑO DE PERNO MEDIANO SPL
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo