Motion
87920302
Arandela de bloqueo dividida - 0.1670 pulg. D.I., 0.3070 pulg. D.E., 0.0400 pulg. Grosor, Material de acero, Acabado galvanizado
Artículo MI #11771393
No. Fabricante 87920302
Precio0.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo dividida - 0.1670 pulg. D.I., 0.3070 pulg. D.E., 0.0400 pulg. Grosor, Material de acero, Acabado galvanizado
Artículo MI #11771393
No. Fabricante 87920302

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior máximo
    0.1740 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    0.3070 pulg.
  • Diámetro interior mínimo
    0.1670 pulg.
  • Diámetro exterior mínimo
    0.2930 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #8
  • Grosor
    0.0400 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 7980
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares
  • Sistema de medición
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
87920302 87920302 8 TAMAÑO DE PERNO MEDIANO SPL
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo