Motion
87920328
Arandela de bloqueo dividida - 0.2200 pulg. D.I., 0.3910 pulg. D.E., 0.0560 pulg. Grosor, Material de acero, Acabado galvanizado
Artículo MI #11771395
No. Fabricante 87920328
Precio0.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo dividida - 0.2200 pulg. D.I., 0.3910 pulg. D.E., 0.0560 pulg. Grosor, Material de acero, Acabado galvanizado
Artículo MI #11771395
No. Fabricante 87920328

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior máximo
    0.2270 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    0.3910 pulg.
  • Diámetro interior mínimo
    0.2200 pulg.
  • Diámetro exterior mínimo
    0.3770 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #12
  • Grosor
    0.0560 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares

Descripción general

Descripción del fabricante
87920328 87920328 12 TAMAÑO DE PERNO MEDIANO SP
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo