Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo0.5740 pulg.
- Diámetro exterior máximo0.9710 pulg.
- Diámetro interior mínimo0.5640 pulg.
- Diámetro exterior mínimo0.9650 pulg.
- Tamaño del tornillo9/16
- Grosor0.1410 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.