Motion
87920401
Arandela de bloqueo dividida - 0.7530 pulg. D.I., 1.2710 pulg. D.E., 0.1880 pulg. Grosor, Material de acero, Acabado galvanizado
Artículo MI #11771403
No. Fabricante 87920401
Precio0.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo dividida - 0.7530 pulg. D.I., 1.2710 pulg. D.E., 0.1880 pulg. Grosor, Material de acero, Acabado galvanizado
Artículo MI #11771403
No. Fabricante 87920401

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior máximo
    0.7660 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    1.2710 pulg.
  • Diámetro interior mínimo
    0.7530 pulg.
  • Diámetro exterior mínimo
    1.2650 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    3/4
  • Grosor
    0.1880 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares

Descripción general

Descripción del fabricante
87920401 87920401 3/4 TAMAÑO DE PERNO MEDIANO S
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo