Motion
87920419
Arandela de bloqueo dividida - 0.4400 in de D.I., 1.4640 in de D.E., 0.2190 in de grosor, material de acero aleado, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11771404
No. Fabricante 87920419
Precio0.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo dividida - 0.4400 in de D.I., 1.4640 in de D.E., 0.2190 in de grosor, material de acero aleado, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11771404
No. Fabricante 87920419

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior máximo
    0.8940 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    1.4640 pulg.
  • Diámetro interior mínimo
    0.8780 pulg.
  • Diámetro exterior mínimo
    1.4590 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    7/8
  • Grosor
    0.2190 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero de aleación
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares

Descripción general

Descripción del fabricante
87920419 87920419 7/8 TAMAÑO DE PERNO MEDIANO S
  • Las arandelas de bloqueo divididas tienen una división en un punto a lo largo de su diámetro exterior, lo que crea compresión y tensión para bloquear la tuerca en su lugar. Las arandelas de seguridad divididas se utilizan en aplicaciones de alta vibración.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo