Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo1.0240 pulg.
- Diámetro exterior máximo1.6610 pulg.
- Diámetro interior mínimo1.0030 pulg.
- Diámetro exterior mínimo1.6560 pulg.
- Tamaño del tornillo1
- Grosor0.2500 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.