Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.2310 pulg.
- Diámetro interior máximo0.2310 pulg.
- Diámetro exterior máximo0.4750 pulg.
- Espesor máximo0.0270 pulg.
- Diámetro interior mínimo0.2210 pulg.
- Diámetro exterior mínimo0.4600 pulg.
- Diámetro exterior0.4750 pulg.
- Tamaño del tornillo#12
- Grosor0.028 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarASME B18.21.1
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- GradoGrado 2
- DurezaRockwell C40-C50
- MaterialAcero de Resorte
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
- Tipo de dienteDiente externo
Descripción general
- Las arandelas de bloqueo de dientes externas tienen dientes a lo largo del diámetro exterior
- Proporcionan mayor resistencia al aflojamiento que las arandelas de bloqueo de dientes internas
- El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.