Motion
87920609
Tornillo de 1/2", D.I. de 0.53", Arandela de seguridad de diente externa de acero de resorte - 0.9" D.E., niquelado, Grado 2
Artículo MI #11771418
No. Fabricante 87920609
Precio0.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de 1/2", D.I. de 0.53", Arandela de seguridad de diente externa de acero de resorte - 0.9" D.E., niquelado, Grado 2
Artículo MI #11771418
No. Fabricante 87920609

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.5300 pulg.
  • Diámetro interior máximo
    0.5300 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    0.9000 pulg.
  • Espesor máximo
    0.0450 pulg.
  • Diámetro interior mínimo
    0.5130 pulg.
  • Diámetro exterior mínimo
    0.8800 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.9000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/2
  • Grosor
    0.045 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    ASME B18.21.1
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Grado
    Grado 2
  • Dureza
    Rockwell C40-C50
  • Material
    Acero de Resorte
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares
  • Tipo de diente
    Diente externo

Descripción general

Descripción del fabricante
87920609 87920609 1/2 FUE EL BLOQUEO DE DIENTE EXT
  • Las arandelas de bloqueo de dientes externas tienen dientes a lo largo del diámetro exterior
  • Proporcionan mayor resistencia al aflojamiento que las arandelas de bloqueo de dientes internas
  • El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo