Motion
87921227
#3-48 Tuerca hexagonal de tornillo para máquina derecha de acero UNC;3/16" en superficies planas, 1/16" de alto, acabado transparente de zinc
Artículo MI #11771445
No. Fabricante 87921227
Precio0.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#3-48 Tuerca hexagonal de tornillo para máquina derecha de acero UNC;3/16" en superficies planas, 1/16" de alto, acabado transparente de zinc
Artículo MI #11771445
No. Fabricante 87921227

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #3-48
  • Anchura a través de planos
    3/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Zinc transparente
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Tuerca hexagonal de tornillo de máquina

Descripción general

Descripción del fabricante
87921227 87921227 3-48 TUERCA SCR HEX MACH
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.|UNC indica estándares de rosca gruesa nacionales unificados. Las roscas gruesas tienen más TPI (roscas por pulgada) y pasos de rosca más grandes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo