Motion
87921599
1/2-13 UNC Steel Right Hand Hex Jam Nut;3/4" Across Flats, 5/16" High, Zinc-Plated Finish
Artículo MI #11771467
No. Fabricante 87921599
Precio0.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2-13 UNC Steel Right Hand Hex Jam Nut;3/4" Across Flats, 5/16" High, Zinc-Plated Finish
Artículo MI #11771467
No. Fabricante 87921599

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    5/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13
  • Anchura a través de planos
    3/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Tuerca hexagonal de atasco

Descripción general

Descripción del fabricante
87921599 87921599 1/2-13 HEX JA ACABADO
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.|UNC indica estándares de rosca gruesa nacionales unificados. Las roscas gruesas tienen más TPI (roscas por pulgada) y pasos de rosca más grandes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo