Motion
87921706
1/4-28 UNF Steel Right Hand Hex Jam Nut;7/16" Across Flats, 0.1563" High, Zinc-Plated Finish
Artículo MI #11771473
No. Fabricante 87921706
Precio0.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4-28 UNF Steel Right Hand Hex Jam Nut;7/16" Across Flats, 0.1563" High, Zinc-Plated Finish
Artículo MI #11771473
No. Fabricante 87921706

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    1/4-28
  • Anchura a través de planos
    7/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNF
  • Tipo
    Tuerca hexagonal de atasco

Descripción general

Descripción del fabricante
87921706 87921706 1/4-28 HEX JA ACABADO
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.|UNF indica estándares nacionales unificados de rosca fina. Las roscas finas tienen menos TPI (roscas por pulgada) y pasos de rosca más pequeños.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo