Especificaciones
Dimensiones
- Altura31/64 pulg.
- Tamaño de la rosca7/8-14
- Anchura a través de planos1-5/16 pulg.
Detalles
- RecubrimientoRecubierto de zinc
- Sujetador estándarANSI/ASME B18.2.2
- MaterialAcero
- Calidad del materialAAG J995 grado 2
- EspecificaciónNo cumple con las especificaciones militares
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarONU
- TipoTuerca hexagonal de atasco
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.|Las normas de la ONU (Unified National) también se clasifican como gruesas, finas, extrafinas o especiales.