Motion
87921920
7/16-14 UNC, chapado en zinc, tuerca de ala estándar de acero - 1.94" de span de ala, 1" de span de ala
Artículo MI #11771490
No. Fabricante 87921920
Precio1.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7/16-14 UNC, chapado en zinc, tuerca de ala estándar de acero - 1.94" de span de ala, 1" de span de ala
Artículo MI #11771490
No. Fabricante 87921920

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    7/16-14
  • Altura del ala
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Estándar
  • Span del ala
    1.9400 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
87921920 87921920 7/16-14 WI FRÍA FORJADA
  • Las tuercas de mariposa estándar tienen dos alas que sobresalen de la cabeza, lo que permite un agarre y giro sencillos a mano
  • Se utilizan en aplicaciones donde se requiere la instalación y extracción frecuente de piezas y ensamblajes
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo