Motion
87921946
5/8-11 UNC, chapado en zinc, tuerca de ala estándar de acero - 2.76" de span de ala, 1.44" de span de ala
Artículo MI #11771492
No. Fabricante 87921946
Precio5.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/8-11 UNC, chapado en zinc, tuerca de ala estándar de acero - 2.76" de span de ala, 1.44" de span de ala
Artículo MI #11771492
No. Fabricante 87921946

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    5/8-11
  • Altura del ala
    1.4400 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Estándar
  • Span del ala
    2.7600 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
87921946 87921946 5/8-11 TUERCA DE ALA ZINC P
  • Las tuercas de mariposa estándar tienen dos alas que sobresalen de la cabeza, lo que permite un agarre y giro sencillos a mano
  • Se utilizan en aplicaciones donde se requiere la instalación y extracción frecuente de piezas y ensamblajes
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo