Especificaciones
Dimensiones
- Longitud1/2 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Tamaño del tornillo#4
Detalles
- Tipo de variadorPhillips
- Tipo de cabezalBandeja
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
Descripción general
- Los tipos de cabezas planas tienen cabezas cilíndricas con bordes redondeados y superficies de cojinetes planas
- Su baja altura de la cabeza y su gran diámetro proporcionan una mayor potencia de conducción
- Los tipos de unidades Phillips tienen una ranura en forma de cruz y se utilizan con unidades Phillips
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.