Motion
87923264
Tornillo de chapa Phillips de acero inoxidable con cabeza plana #10 , 5/8" de longitud bajo la cabeza, ASME B18.6.3 y ASME B18.6.4, grado 18-8
Artículo MI #11771520
No. Fabricante 87923264
Price$0.10/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de chapa Phillips de acero inoxidable con cabeza plana #10 , 5/8" de longitud bajo la cabeza, ASME B18.6.3 y ASME B18.6.4, grado 18-8
Artículo MI #11771520
No. Fabricante 87923264

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$0.10/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud
    5/8 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la unidad Phillips
    #2
  • Tamaño del tornillo
    #10

Details

  • Tipo de variador
    Phillips
  • Sujetador estándar
    ASME B18.6.3; ASME B18.6.4
  • Tipo de cabezal
    Bandeja
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Tipo de punto
    Tipo AB

Descripción general

Descripción del fabricante
87923264 87923264 10X 5/8 PH PHL AUTO TA
  • Los tipos de cabezas planas tienen cabezas cilíndricas con bordes redondeados y superficies de cojinetes planas
  • Su baja altura de la cabeza y su gran diámetro proporcionan una mayor potencia de conducción
  • Los tipos de unidades Phillips tienen una ranura en forma de cruz y se utilizan con unidades Phillips
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés
  • Los tornillos tipo AB tienen el punto de ubicación afilado de los tornillos tipo A y el tamaño de rosca de los tornillos tipo B
  • Se utilizan para cortar roscas en chapa fina.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo