Motion
87923967
Tornillo de lámina metálica Phillips de cabeza plana #14 Acero inoxidable, 1-1/2" OAL, Grado 18-8
Artículo MI #11771550
No. Fabricante 87923967
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de lámina metálica Phillips de cabeza plana #14 Acero inoxidable, 1-1/2" OAL, Grado 18-8
Artículo MI #11771550
No. Fabricante 87923967
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1-1/2 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño del tornillo
    #14

Detalles

  • Tipo de variador
    Phillips
  • Tipo de cabezal
    Plano
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8

Descripción general

Descripción del fabricante
87923967 87923967 14X 1 1/2 FH PHL AUTOMÁTICO
  • Los sujetadores de cabeza plana tienen superficies planas que se estrechan hacia el cuerpo del tornillo para permitir el avellanado
  • El cabezal plano queda a ras de la pieza de trabajo
  • Los tipos de unidades Phillips tienen una ranura en forma de cruz y se utilizan con unidades Phillips
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo