Motion
87925103
Arandela de bloqueo dividida - 0.5640 in de D.I., 0.1820 in de D.E., 0.0200 in de grosor, material de acero inoxidable, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11771603
No. Fabricante 87925103
Precio0.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo dividida - 0.5640 in de D.I., 0.1820 in de D.E., 0.0200 in de grosor, material de acero inoxidable, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11771603
No. Fabricante 87925103

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior máximo
    0.0940 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    0.1820 pulg.
  • Diámetro interior mínimo
    0.0880 pulg.
  • Diámetro exterior mínimo
    0.1720 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #2
  • Grosor
    0.0200 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares

Descripción general

Descripción del fabricante
87925103 87925103 2 TAMAÑO DE PERNO MEDIANO SPL
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno